エスコ
エスコの 空圧補器
エスコの エアフィルタ
エアーフィルター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70973695
品番
EA153AD-3A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
¥
2,500
バスケットに入れる
空気圧縮の水分、ゴミを除去します。
質量(g)
360
使用温度範囲(℃)
5〜60
最高使用圧力(MPa)
1
方式
排出:コック式
取付ねじ
Rc3/8”
フィルタエレメント(μm)
5
面間寸法(mm)
80
オイルタンク容量(mL)
125