エアーレギュレーター付きフィルター

商品レビューを投稿する
71日以内出荷返品不可 71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70973747 品番 EA153AF-12A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,601
販売価格(税別)
6,910

本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整します。

質量(g)460 使用温度範囲(℃)5〜60 使用圧力(MPa)0.05〜0.85 全高(mm)250 最高使用圧力(MPa)0.95 方式排出:半自動方式 (手動調整可能) 取付ねじRc (PT)1/4” 空気流量(L/min)1000 フィルタエレメント(μm)5 面間寸法(mm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする