エアー圧力安全弁

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用圧力(MPa)0.4 設定圧力(MPa)0.4 注文コード70973765 品番EA153B-4A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,840
販売価格(税別)
4,400
この商品は使用圧力・設定圧力など4種類から選べます 他の種類を見る

タンク内圧力が既定の圧力に達すると、逃し穴よりエアーを放出されます。なお、一旦弁が解放されますとエアーは放出し続けますので、既定の圧力に戻すには圧力を再確認の上、手動にて弁を閉止して頂く必要があります。シート面が端面当たりのため経年変化が少なく作動が一定。リリーフ弁:作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。

材質真鍮 幅(mm)19 全長(mm)50.5 質量(g)60 使用圧力(MPa)0.4 使用温度(℃)-20〜80 取付ねじR 1/4” 使用流体圧縮空気 設定圧力(MPa)0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする