エスコ
エスコの キッチン・調理用品
エスコの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
エスコの ひしゃく
ひしゃく (ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
70975811
品番
EA991X-132
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,744
販売価格(税別)
¥
7,040
バスケットに入れる
直径(Φmm)
205
容量(L)
3
柄長さ(mm)
600
材質(柄部)
木
材質(ヘッド)
ステンレス(18-8)