屋外用IP67ギガビットPoE++インジェクター(24-57V)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70977326 品番TI-O119GI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
仕様【ハードウェアバージョン】Version V1.0R その他【筐体】IP67メタルケース、壁掛け取付対応、接地端子 セット内容本体、取付キット 寸法(mm)190×76×42 質量(g)576 電源入力DC24〜57V、電源ケーブル長91.5cm 適合規格CE、FCC、LVD、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-31、IEC 60068-2-6 最大消費電力(W)3.84(PD 未接続時) インターフェースギガビットポート(データ入力)x1、ギガビットPoE++ポート(データ&パワー出力)x1 動作温度(℃)-40〜75 ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3bt データ転送速度Ethernet(半二重10Mbps、全二重20Mbps)Fast Ethernet(半二重100Mbps、全二重200Mbps)Gigabit Ethernet(全二重2000Mbps) RoHS指令(10物質対応)対応 動作湿度(%RH)0.95 MTBF(時間)250,880(25℃時) PoE対応【パジェット】95W、【仕様】最大95W(@52〜57V)最大30W(@24〜48V)[モードA]ピン1・2・3・6を電源用として使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする