10G 802.3bt PoE++インジェクターPSE対応品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様【ハードウェアバージョン】Version V1.0R 最大消費電力(W)1.4(PD 未接続時) 注文コード70977396 品番TPE-114GI/A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は仕様・規格・最大消費電力など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様【ハードウェアバージョン】Version V1.0R その他【筐体】プラスチック セット内容本体、ACコード 寸法(mm)110×57×33 質量(g)146 電源入力100-240V AC、50/60Hz、0.8A、電源内蔵 適合規格CE、FCC、ETL、LVD 最大消費電力(W)1.4(PD 未接続時) インターフェースギガビットポート x1(データ入力)、ギガビットPoE+ポート x1(データ&パワー)、LEDインジケーター 動作温度(℃)0〜40 ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3af、IEEE802.3at RoHS指令(10物質対応)対応 動作湿度(%RH)0.9 PoE対応【パジェット】30W、【仕様】電源(+)3・6・4・5、電源(-)1・2・7・8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする