a3587620 自動開閉式ゴミ箱 ファミリー・ライフ 70981176 a3587620 自動開閉式ゴミ箱 ファミリー・ライフ 70981176 a3587620 自動開閉式ゴミ箱 ファミリー・ライフ 70981176 a3587620 自動開閉式ゴミ箱 ファミリー・ライフ 70981176 a3587620 自動開閉式ゴミ箱 ファミリー・ライフ 70981176

自動開閉式ゴミ箱

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70981176 品番 a3587620
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

スリムなのに大容量!センサー開閉式のゴミ箱
生ゴミの処理で手が汚れている時もフタを汚さずゴミを捨てられます
どこでも置ける乾電池式
間口が広く大きめのゴミもスッと入る。新聞紙も、生ゴミも
背が高いから取り付けラクラク
電池残量をパネルで確認可能
開け方は2通り/1.センサー式:感知距離約10〜15cm、手をかざすとオープン!センサーから手を離すと約7〜8秒後に自動で閉まる。2.タッチ式:指マークにタッチしてフタを開閉、長時間開けっぱなしにしたい時や素早く閉じたい時に便利
容量約47L
45Lのゴミ袋の口を余裕をもって結べるサイズ感で大変便利です
頑丈でサビにくいステンレス製

材質ステンレス、ABS樹脂 質量(kg)(約)3 ホワイト 電源単3乾電池×4本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)30.5×30.5×78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする