エスコ
エスコの 空圧補器
エスコの FRLユニット
F.R.L.ユニット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70982348
品番
EA153CD-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,870
販売価格(税別)
¥
31,700
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
大容量ねじ込みタイプ。
付属品
圧力計、ブラケット
質量(kg)
3.8
使用圧力(MPa)
0〜1.0
取付ねじ
Rc3/4”
使用流体
空気
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
呼び径(A)
20
耐圧力(MPa)
1.5
ろ過度(μm)
40
周囲温度(℃)
5〜60
面間寸法(mm)
320
ドレン貯容量(cm
3
)
160
貯油量(mL)
400