エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの オイルシール
オイルシール (ニトリル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
70982680
品番
EA423TA-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥616
販売価格(税別)
¥
560
バスケットに入れる
耐油、耐摩耗性。タイプ1(JIS B2402)。外周ゴム。油用。
材質
シール体:ニトリルゴム、 金属環:冷間圧延鋼板、 ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)
32
厚さ(mm)
8
適合温度(℃)
-25〜120
外径(mm)
45