画像準備中

オイルシール (ニトリル)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(mm)30 厚さ(mm)7 注文コード70982698 品番EA423TB-15B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥462
販売価格(税別)
420
この商品は外径・厚さなど5種類から選べます 他の種類を見る

耐油、耐摩耗性。タイプ4(JIS B2402)。外周ゴム。油用。保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。

材質シール体:ニトリルゴム、 金属環:冷間圧延鋼板、 ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)15 厚さ(mm)7 外径公差(mm)+0.10〜+0.30 適合温度(℃)-25〜120 外径(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする