エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの オイルシール
オイルシール (ニトリル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(mm)
35
厚さ(mm)
7
注文コード
70982716
品番
EA423TB-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥561
販売価格(税別)
¥
510
バスケットに入れる
この商品は
外径・厚さ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
耐油、耐摩耗性。タイプ4(JIS B2402)。外周ゴム。油用。保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
材質
シール体:ニトリルゴム、 金属環:冷間圧延鋼板、 ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)
22
厚さ(mm)
7
外径公差(mm)
+0.10〜+0.30
適合温度(℃)
-25〜120
外径(mm)
35