オイルフィルターレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード70983547 品番EA604AF-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,224
販売価格(税別)
3,840

直径152mmまでのフィルターに対応。
スピンオン式オイルフィルターに素早く適合します。
1/2”角のレンチ、または3/4”のスパナ・レンチと組み合わせて使用してください。
頑丈なナイロンベルトを採用、ベルト型なので調整が簡単です。

ハンドル径(Φmm)19 ハンドル長さ(mm)150 材質(ベルト)ナイロン 差込角(inch)1/2” 適合径(Φmm)152以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする