画像準備中

キッチンツールスタンド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70984606 品番EA912EB-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,485
販売価格(税別)
1,350

キッチンツールが斜めにならない滑り止め付き。

材質マット:シリコン樹脂 寸法(mm)90×90×140(H) 材質(本体)スチール(ユニクロメッキ・粉体塗装) 質量(g)320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする