エスコ
エスコの キッチン・調理用品
エスコの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
エスコの ツールスタンド
キッチンツール用スタンド (スチール製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70985385
品番
EA954TE-46
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,870
販売価格(税別)
¥
1,700
バスケットに入れる
キッチンツールをまとめて収納できます。
材質
マット:合成ゴム
寸法(mm)
200×75×145(H)
材質(本体)
スチール(粉体塗装)
材質(バー)
天然木