エスコ
エスコの トラック輸送・運送用品
エスコの トラック/荷掛ロープ
カプラーボール (ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70985979
品番
EA987FP-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,291
販売価格(税別)
¥
4,810
バスケットに入れる
耐食性や耐久性に優れたSUS304製。鏡面研磨。ベースに2つの平面があり、取付時に持ちやすいようになっています。耐荷重とサイズは商品の上部に刻印されています。ワッシャーとナット付き。
材質
ステンレス (SUS304)
質量(g)
866.3
ボルト径寸法(Φmm)
19
ボルト長さ(mm)
54
耐荷重(kg)
907
ボール径(Φmm)
48 (1.7/8”)