カプラーボール (ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70986006 品番 EA987FP-34
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,841
販売価格(税別)
5,310

耐食性や耐久性に優れたSUS304製。鏡面研磨。ベースに2つの平面があり、取付時に持ちやすいようになっています。耐荷重とサイズは商品の上部に刻印されています。ワッシャーとナット付き。

材質ステンレス (SUS304) 質量(g)1129.4 ボルト径寸法(Φmm)25 ボルト長さ(mm)54 耐荷重(kg)2267 ボール径(Φmm)51 (2”)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする