画像準備中

オイルポンプ (電池式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70986015 品番EA990KT-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,380
販売価格(税別)
5,800

電池式なので電源がない所でも使用可能。使用後の収納が便利なフックタイプハンドル。用途に応じてノズルのヘッドを交換して使用できます。シャワー、ストレートどちらでも使用可能。フィルターはステンレス鋼を採用し、腐食に強い。適用:軽油、灯油、アドブルー、水、不凍液、洗浄液、水石鹸、水肥料、殺虫剤、農薬。揚程1mで吐出量 約 1.6L/min。電源はアルカリ電池でご使用ください(マンガン・充電池を使用すると作動しません)。

危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする