画像準備中

先端誘導金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70988000 品番RGL-80UGP
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

地中管の通線用金具。
ファイバーレッドライン、シルバーグラスラインの先端に取り付けて使用。
先端は半円形で、抵抗なくスムーズに通る。
別売りのRG・GL用アダプター金具を使用してファイバーレッドライン、シルバーグラスラインに対応。

材質スチール 寸法(mm)40×110×40 質量(g)70 ねじサイズM12メス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする