※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RGL-210UGP 先端誘導金具 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 70988027 RGL-210UGP 先端誘導金具 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 70988027 RGL-210UGP 先端誘導金具 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 70988027 RGL-210UGP 先端誘導金具 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 70988027

先端誘導金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70988027 品番 RGL-210UGP
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

地中管の通線用金具。
ファイバーレッドライン、シルバーグラスラインの先端に取り付けて使用。
先端は半円形で、抵抗なくスムーズに通る。
別売りのRG・GL用アダプター金具を使用してファイバーレッドライン、シルバーグラスラインに対応。

材質スチール 寸法(mm)128×240×128 質量(g)462 ねじサイズM12メス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする