画像準備中

先端誘導フック金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70988070 品番RGL-F175UGP
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

地中管内通線用の先端誘導具に引っ掛け、引っ張り出すための金具。
ファイバーレッドライン、シルバーグラスラインの先端に取り付けて使用。
先端誘導金具の反対側から挿入し、地中線管内の途中で先端誘導金具を引っ掛けて、引っ張り出すための金具。
別売りのRG・GL用アダプター金具を使用してファイバーレッドライン、シルバーグラスラインに対応。

材質スチール 寸法(mm)86×204×75 質量(g)235 ねじサイズM12メス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする