画像準備中

先端誘導フック金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70988079 品番RGL-F200UGP
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

地中管内通線用の先端誘導具に引っ掛け、引っ張り出すための金具。
ファイバーレッドライン、シルバーグラスラインの先端に取り付けて使用。
先端誘導金具の反対側から挿入し、地中線管内の途中で先端誘導金具を引っ掛けて、引っ張り出すための金具。
別売りのRG・GL用アダプター金具を使用してファイバーレッドライン、シルバーグラスラインに対応。

材質スチール 寸法(mm)112×230×98 質量(g)377 ねじサイズM12メス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする