平ゴムロープフック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード70991457 品番EA628WL-18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥627
販売価格(税別)
570

ゴムロープの両端に取付けて御使用下さい。

用途トラックの帆張りやカゴ車の荷崩れ防止に。 材質スチール 適合サイズ(mm)30 メッキニッケルメッキ フック内径(Φmm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする