画像準備中

トルクレンチ (ラチェット式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70992157 品番EA723VA-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,290
販売価格(税別)
53,900

トルク機能をOFFにできるため通常のラチェットとしても使用できます。正転・逆転の両方でトルクレンチとして使用できます。設定トルクに達するとクリック音とクリックの感覚が手に伝わります。ラチェットは送り角5°のため狭所での作業が可能です。ボールロック機能によりソケットとアクセサリーを確実に保持できます。空転機能によりオーバートルクを防止。

厚さ(mm)ヘッド:23.7 全長(mm)244 質量(g)450 精度(%)±10 ハンドル長さ(mm)94 最小目盛(N・m)0.1 トルク(N・m)2〜12 差込角(inch)1/4” ヘッド幅(mm)31.6 ギア数72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする