ADVANTEC
ADVANTECの 撹拌・粉砕・混合関連
ADVANTECの 撹拌機器関連品/羽根
ジャケット・攪拌台座付タンクホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70995980
品番
KST-142-JA
参考基準価格(税別)
¥595,500
販売価格(税込)
¥648,780
販売価格(税別)
¥
589,800
バスケットに入れる
温度変化により変質しやすい溶液の濾過に便利な温度調節用ジャケットをタンク部に装備しています。
タンクヘッドには、攪拌機が取り付けられるように、攪拌台座を標準装備しています。
仕様
攪拌機取付台座径:2.5Sフェルール
形状
OUT:PS3/4おねじ (ホースアダプター外径:11mm)、IN:PS1/4おねじ(ホースアダプター 外径:7×10.5×13mm)、IN:PS1/4おねじ(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、OUT:PS3/4おねじ (ホースアダプター外径:11mm)、ジャケットIN:Rp1/4 (ホースアダプター外径:9mm)、ジャケットOUT:Rp1/4 (ホースアダプター外径:9mm)
タンク容量(L)
1.5
最高使用圧力(MPa)
本体:0.49 ジャケット部:0.19(40℃)
有効ろ過面積(cm
2
)
113
フィルターサイズ(mm)
142Φ、プレ:124Φ
安全弁設定圧力(MPa)
0.44±0.04
最大差圧(MPa)
0.29(40℃)
注意
※ホルダー二次側にバルブなどを接続し流路をしぼりますと、液漏れを生じる場合があります。
※サポートスクリーンのPTFEコートはノーピンホールではありません。
※メンブレンフィルター用濾過器です。
※配管用テーパネジ部には、シールテープを巻いてご使用ください。