画像準備中

ジャケット・攪拌台座付タンクホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タンク容量(L)10 注文コード70996041 品番KST-293-10-JA
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,071,919円となります。
参考基準価格(税別)¥893,260 販売価格(税込) ¥978,780
販売価格(税別)
889,800
この商品はタンク容量2種類から選べます 他の種類を見る

温度変化により変質しやすい溶液の濾過に便利な温度調節用ジャケットをタンク部に装備しています。
タンクヘッドには、攪拌機が取り付けられるように、攪拌台座を標準装備しています。
タンク内に残存する原液を回収できる残液吐出パイプを付属しています。

仕様攪拌機取付台座径:4Sフェルール 形状OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)、IN:1Sフェルール(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、IN:1Sフェルール(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)、ジャケットIN:Rp3/8(ホースアダプター外径:16mm)、ジャケットOUT:Rp3/8(ホースアダプター外径:16mm) タンク容量(L)10 最高使用圧力(MPa)本体:0.49 ジャケット部:0.19(40℃) 有効ろ過面積(cm2)530 フィルターサイズ(mm)293Φ、プレ:257Φ 安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04 最大差圧(MPa)0.29(40℃)
注意
※ホルダー二次側にバルブなどを接続し流路をしぼりますと、液漏れを生じる場合があります。
※サポートスクリーンのPTFEコートはノーピンホールではありません。
※メンブレンフィルター用濾過器です。
※配管用テーパネジ部には、シールテープを巻いてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする