仕様バスケットメッシュ:標準装備品10メッシュ[50メッシュ、100メッシュも可(別売品)]材質本体:SUS304 サポートスクリーン:SUS316・SUS304 O-リング・ガスケット:シリコーン・PTFE・FPM形状OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)、IN:1Sフェルール(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、IN:1/4NPT(F)(ホースアダプター外径:11mm)、OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)タンク容量(L)20最高使用圧力(MPa)0.39(40℃)有効ろ過面積(cm2)1130フィルターサイズ(mm)410Φ、プレ:390Φ安全弁設定圧力(MPa)0.34±0.04最大差圧(MPa)0.29(40℃)バスケット(mm)370Φ×195