つくし工房
つくし工房の 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
つくし工房の ワッペン
年度末災害防止期間用 垂れ幕 社名なし
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
71001921
品番
NF01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
用途
年度末労働災害防止強調月間の垂れ幕です。
付属品
ヒモ付き
材質
布製
寸法(mm)
2200×700
ハトメ数
4
表示内容
年度末労働災害防止強調月間〜
注意
※年度末労働災害防止の掲示として