年度末災害防止期間 胸章 社名なし

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード71001930 品番NW01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥66
販売価格(税別)
60
用途年度末労働災害防止強調月間の胸章です。 付属品裏面に安全ピン付き 材質PET製2枚合わせ 寸法(mm)85×53 表示内容年度末労働災害防止強調月間〜
注意
※年度末労働災害防止の掲示として

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする