デジタルホイールメジャー MGD-160

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71002009 品番MGD-160
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

長距離測定 最大約100kmまで測定可能。
バックライト機能 暗い現場でもハッキリ見えて読み取りやすい。
片手でスマート操作 簡単で操作しやすいボタンで作業効率アップ。
最大5件のメモリー機能 測定結果を書き留める作業が不要。
オートパワーオフ機能 10分で電源OFF。自動で節電・長持ち設計。
面積測定機能 仮設ヤード舗装範囲・部屋の広さなど、おおよその面積をすぐに知りたい場面で便利。
2段階伸縮シャフト 使いやすい長さに簡単に調整可能。
スタンド搭載 メモをとる間も、スタンドでしっかりと自立。

付属品収納ケース、単4形乾電池2本(動作確認用) 車輪径(Φmm)160 質量(g)約700(乾電池含む) 電源単4形乾電池2本 使用温度(℃)-10〜45 測定精度±0.5% 寸法(cm)全縮時/全伸時:約66/約107 測定単位m/m2 測定範囲(m)0.1〜99999.9 最小表示単位0.1m オートパワーオフ無操作状態で約10分 メモリー機能有:最大5件
関連資料:(1.48MB)
注意
※縦×横のみの面積算出に対応。測定状況によって算出値が変動するため、結果は参考値としてご認識ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする