オイル自動給油器 (チェーン用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71003619 品番 EA991CU-1AA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,340
販売価格(税別)
9,400

防爆構造。どんな方向にも取り付け可能。水面下での使用も可能です。給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。

仕様【作動圧力】最大5bar【吐出期間設定】1〜12ヶ月 材質PET材 寸法(mm)Φ52×66 容量(mL)60 質量(g)115 種類【グリース】チェーンオイル 使用温度範囲(℃)-10〜90 【容器】-20〜55 作動方式乾電池式H2ガス圧力 接続ねじG1/4” 防塵防水性能IP68 取付方向360°制限なし 基油鉱物油 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする