YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 蛍光灯
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の LED蛍光灯
LED直管 グロー式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
光源色
昼白色
定格消費電力(W)
4.3
注文コード
71005335
品番
LDF10N/4/7/3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
光源色・定格消費電力
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
電源(V)
AC100 - 240
50/60Hz
本体サイズ(mm)
Φ29×L330
※ピン含まず
材質
ガラス、PC、銅
品名
LED直管10型 昼白 グロー式
口金
G13
本体質量(g)
70
定格消費電力(W)
4.3
全光束(Lm)
710
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
定格電流(mA)
31 - 74
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
80
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません