LED直管 グロー式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光源色昼光色 定格消費電力(W)7.6 注文コード71005369 品番LDF20D/7/12/3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は光源色・定格消費電力など12種類から選べます 他の種類を見る
電源(V)
AC100 - 240
50/60Hz
本体サイズ(mm)
Φ29×L580
※ピン含まず
材質ガラス、PC、銅 品名LED直管20型 昼光 グロー式 口金G13 本体質量(g)120 定格消費電力(W)7.6 全光束(Lm)1260 色温度(K)6500 光源色昼光色 定格電流(mA)56 - 135 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする