BTK0-190 超硬ブロックゲージ K0級 SK(新潟精機) 71011231 BTK0-190 超硬ブロックゲージ K0級 SK(新潟精機) 71011231

超硬ブロックゲージ K0級

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71011231 品番 BTK0-190
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

・JIS規格のK級と0級、それぞれの上位精度を追求した、新潟精機独自の超高精度規格「K0級」です。
・0級の寸法許容差とK級の寸法許容差幅を備え、JIS規格最高精度を超えた超高精度を保証します。
・超硬合金製だから、摩耗、腐食に強く、高い精度を長期間保持します。
・国内自社工場で製造、検査を行っている信頼の日本製です。
・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
・専用PCケース付です。

用途・ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージに 付属品PCケース 材質●本体:超硬合金 寸法(mm)1.9 本体寸法(mm)W1.9×H9×D30 本体質量(g)7.6 精度KO級 断面寸法(mm)30{0-(-0.3)}x9{(-0.05)-(-0.2)} RoHS指令(10物質対応)対応 寸法許容差(μm)±0.12(差幅0.05) 熱膨張係数4.5×10-6乗/K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする