エスコ
エスコの トラック輸送・運送用品
エスコの 荷台用ゴムバンド
フック付バンジーコード (耐候性)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71014505
品番
EA628WJ-72
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥990
販売価格(税別)
¥
900
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
亜鉛メッキスチール製フック。耐候性・耐紫外線性に優れています。過酷な現場でも使用できる強靭な作りになっています。
寸法(mm)
20×610
色
オレンジ
太さ(mm)
ゴム:18×9
フック内径(Φmm)
28
フック線径(Φmm)
5