照明灯(防滴型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71015686 品番EA815LN-63A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,830
販売価格(税別)
15,300

眩しさを抑える防眩カバー付き。保護回路により絶縁性に優れています。工場内の作業灯、制御盤内に適したLED照明です。マグネット付属で容易に取付できます。乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫などに最適です。検査成績書付き。電線仕様:VCTF0.75mm2×2心、使用温度 -40℃〜40℃(ただし、氷結しないこと)※-20℃以下はシリコンケーブルを使用してください、設計寿命 6,000時間(使用温度25℃)※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点。

付属品取付マグネット、プラグ付ケーブル(2m) 材質ポリカーボネート 全長(mm)735 電源(V)AC100 消費電力(W)9 コード長さ(m)3 色温度(K)5700 照度(Lx)(1m)260 色(カバー)乳白色 明るさ(Lm)1190 防水性IP65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする