エスコ
エスコの 伝導部品
エスコの 自在継手
エスコの ロッドエンドジョイント
クレビス (雌ねじ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71019125
品番
EA953AA-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,520
販売価格(税別)
¥
3,200
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール
寸法(mm)
A:18、B:62、C:24、D:12
硬度
HRC60
ねじサイズ
M12