エスコ
エスコの 伝導部品
エスコの 自在継手
エスコの ロッドエンドジョイント
クレビス用溝付ピン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71019141
品番
EA953BA-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥110
販売価格(税別)
¥
100
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール
寸法(mm)
A:6、B:12.5、C:5、D:0.74