画像準備中

クレビス用溝付ピン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71019150 品番EA953BA-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥154
販売価格(税別)
140
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質スチール 寸法(mm)A:10、B:20.5、C:8、D:1.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする