エスコ
エスコの 伝導部品
エスコの 自在継手
エスコの ロッドエンドジョイント
クレビス用溝付ピン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71019159
品番
EA953BA-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥204
販売価格(税別)
¥
185
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール
寸法(mm)
A:12、B:24.5、C:9、D:1.15