3本組。セット内容:呼び:M5.5×0.9(先)、呼び:M5.5×0.9(中)、呼び:M5.5×0.9(仕上)。対応被削材:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金、組合せ 先:喰付9P、中:喰付:5P、仕上:喰付1.5P。JISV級、SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。並目ねじ。