ボルト・ナットゲージ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード71022151 品番73774
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

サビに強いアルミ製です。
当てたり挿したりするだけで簡単にボルトやナット、対応スパナのサイズが確認できます(ナットはボルトから外さずにサイズを確認できます)。
様々な形状のねじの長さを測れます。
インチ・ミリ換算表付です。
ストラップ穴付です。

用途ボルト、ナットのサイズ確認に。 仕様【ナットゲージ】M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12、M16(JISは適合品のみ)、【長さゲージ】皿ねじ:65mm(8〜30mmは1mmピッチ、30〜65mmは5mmピッチ)、六角ボルト、六角穴付ボルト、なべねじなど:65(8〜30mmは1mmピッチ、30〜65mmは5mmピッチ) ブラック 測定範囲(mm)0〜120 ゲージサイズ(呼び径)(インチねじ)No..5、No.6、No.8、No.10、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4、(メートルねじ)M3、M3.5、M4、M5、M6、M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20 製品質量(g)62 製品サイズ(mm)80×160×2.5
注意
※用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする