シンワ測定
シンワ測定の ヘラ/盛板/コテ
シンワ測定の スキージー・スムーサー
スムーサー ポリプロピレン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
71022275
品番
79257
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
表面の固い材質のクロスのエア抜き、しわ伸ばしに適しています。
用途
クロスのエア抜きに。
材質
本体:ポリプロピレン
幅(mm)
200
寸法(mm)
113×200×8
質量(g)
44
注意
※用途以外に使用しないでください。