曜日別特売
SFS-14W-22-22H SFS サーボフレックスカップリング SFS-14W (ダブルエレメント) 三木プーリ 71031039

※寸法図

SFS-14W-22-22H SFS サーボフレックスカップリング SFS-14W (ダブルエレメント) 三木プーリ 71031039
SFS-14W-22-22H SFS サーボフレックスカップリング SFS-14W (ダブルエレメント) 三木プーリ 71031039
SFS-14W-22-22H SFS サーボフレックスカップリング SFS-14W (ダブルエレメント) 三木プーリ 71031039
SFS-14W-22-22H SFS サーボフレックスカップリング SFS-14W (ダブルエレメント) 三木プーリ 71031039
SFS-14W-22-22H SFS サーボフレックスカップリング SFS-14W (ダブルエレメント) 三木プーリ 71031039
SFS-14W-22-22H SFS サーボフレックスカップリング SFS-14W (ダブルエレメント) 三木プーリ 71031039

SFS サーボフレックスカップリング SFS-14W (ダブルエレメント)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
穴径d1(Φmm)22
穴径d2(Φmm)22
穴仕様(小径)旧JIS(2種)規格対応 E9
穴仕様(大径)新JIS規格対応 H9
内容量1個注文コード71031039品番SFS-14W-22-22H
参考基準価格(税別)¥87,860販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980

本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。
高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。

用途
工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械
最高回転数(min-1[r.p.m])3800許容トルク(N・m)800穴径d1(Φmm)22材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)穴径d2(Φmm)22ねじりばね定数(N・m/rad)390000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)156軸方向変位(mm)±3.6慣性モーメント(×10-3kg・m2)15許容偏心(mm)0.7穴仕様(小径)旧JIS(2種)規格対応 E9穴仕様(大径)新JIS規格対応 H9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする