岩崎電気
岩崎電気の 照明器具
岩崎電気の 施設・屋外照明
岩崎電気の 一体型LEDベースライト
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込下面開放形 <220mm幅> Hf32形定格出力形相当 2500ルーメンタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
71141754
品番
ELE42502CNPN9
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
材質
本体:亜鉛鋼板、カバー:ポリカーボネート
質量(kg)
2.8
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
16.3
定格電圧(V)
100〜242
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
148.4
色(カバー)
乳白
光束(Lm)
2420
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
反射板
鋼板(白色粉体塗装)