岩崎電気
岩崎電気の 照明器具
岩崎電気の 施設・屋外照明
岩崎電気の 一体型LEDベースライト
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込下面開放形 <220mm幅> Hf32形定格出力形相当 5200ルーメンタイプ 2灯用相当 (一般タイプ)
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
71141797
品番
ELE45202DNPN9
販売期限:
2025年10月29日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)
¥35,300
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:亜鉛鋼板、カバー:ポリカーボネート
質量(kg)
2.8
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
31.9
定格電圧(V)
100〜242
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
157.9
色(カバー)
乳白
光束(Lm)
5040
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
反射板
鋼板(白色粉体塗装)