岩崎電気
岩崎電気の 照明器具
岩崎電気の 施設・屋外照明
岩崎電気の 一体型LEDベースライト
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込下面開放形 <150mm幅> FLR40形相当 4000ルーメンタイプ 2灯用相当 (一般タイプ)
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
71141858
品番
ELE44001DNPN9
参考基準価格(税別)
¥31,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:亜鉛鋼板、カバー:ポリカーボネート
質量(kg)
2.6
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
25
定格電圧(V)
100〜242
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
155.2
色(カバー)
乳白
光束(Lm)
3880
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
反射板
鋼板(白色粉体塗装)