岩崎電気
岩崎電気の 照明器具
岩崎電気の 施設・屋外照明
岩崎電気の 一体型LEDベースライト
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込下面開放形 <150mm幅> Hf32形定格出力形相当 5200ルーメンタイプ 2灯用相当 (一般タイプ)
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
71141876
品番
ELE45201DNPN9
販売期限:
2025年10月29日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)
¥34,600
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
調光の可否
否
材質
本体:亜鉛鋼板、カバー:ポリカーボネート
長さ(mm)
1254
幅(mm)
170
質量(kg)
2.6
高さ(mm)
57
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
31.9
定格電圧(V)
100〜242
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
157.9
色(カバー)
乳白
光束(Lm)
5040
明るさ(Lm)
5200
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
反射板
鋼板(白色粉体塗装)