LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込下面開放形 <150mm幅> Hf32形高出力形相当 6900ルーメンタイプ 2灯用相当 (一般タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード71141903 品番ELE46901DNPZ9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:亜鉛鋼板、カバー:ポリカーボネート 質量(kg)2.6 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)43.1 定格電圧(V)100〜242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)154.9 色(カバー)乳白 光束(Lm)6680 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 反射板鋼板(白色粉体塗装)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする