LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込形 <フレックスベースタイプ> Hf32形定格出力形相当 2500ルーメンタイプ 2灯用相当 (一般タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード71141937 品番ELM43201DNPN9
販売期限:2025年10月29日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥34,800 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
材質本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート 長さ(mm)1261 幅(mm)170 質量(kg)3.3 高さ(mm)119 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)20.6 定格電圧(V)100〜242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 器具・セットセット品 色温度(K)5000 遮光度横方向30度 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)143.2 色(カバー)乳白 光束(Lm)2950 明るさ(Lm)3200 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする