LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込形 <フレックスベースタイプ> Hf32形定格出力形相当 2500ルーメンタイプ 5灯用相当 (一般タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード71141964 品番ELM46901DNPN9
参考基準価格(税別)¥44,100 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
材質本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート 質量(kg)3.3 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)43.1 定格電圧(V)100〜242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 色温度(K)5000 遮光度横方向30度 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)147.5 色(カバー)乳白 光束(Lm)6360 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする